Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLEDHL24V24 Lampada a LED 610 mm. - LEDHL24V24

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLEDHL24V24 Lampada a LED 610 mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Justierbar - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246607

Artikelnummer

HOFLEDHL24V24

Herstellernummer

LEDHL24V24

Hersteller

HOF

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Justierbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

22...28 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...60 °C

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Max. Systemleistung:

21 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Breite:

56 mm

Höhe/Tiefe:

672 mm

Länge:

672 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.82 mm²

Anschlussart:

sonstige

Hazardous Location LED Strip Lights provide enclosure illumination in hazardous environments. This Hazardous Location LED Light Strip, LEDHL24V24 item measures 25.06x1.69x2.69 inches with a material of Aluminum.