ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLEDHL24V12 Lampada a LED 305 mm. - LEDHL24V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Justierbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8713574246614
Artikelnummer
HOFLEDHL24V12
Herstellernummer
LEDHL24V12
Hersteller
HOF
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
22...28 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...60 °C
Geeignet für Lampenleistung:
11...11 W
Max. Systemleistung:
11 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
393 mm
Länge:
393 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.82 mm²
Anschlussart:
sonstige