ELDON AUSTRIA GMBH - HOFL406 Guida telaio D=406 - L406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelprofil
Breite - 386 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 42 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574006867
Artikelnummer
HOFL406
Herstellernummer
L406
Hersteller
HOF
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
386 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Friction Slide, L support heavy components mounted towards the enclosure front and between two 19-inch profiles. This Friction Slide, L, L406 item measures 43x386x42mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


