Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHPPG01 Guarnizione IP66 - HPPG01

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHPPG01 Guarnizione IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574227309

Artikelnummer

HOFHPPG01

Herstellernummer

HPPG01

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Werkstoff:

sonstige

Breite:

15 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

3 mm

Guarnizione a incastro, HPPG01 mantiene IP66/tipo 4, 4X, 12, 13. Con tenuta in configurazione affiancata di armadi MCS-HP/MCSS-HP. L'articolo HPPG01 guarnizione a incastro IP66 HPPG01 misura 410x15x3mm, in gomma.