Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHLTSTAT10C Termostato ON 10? C/OFF 18? C - HLTSTAT10C

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHLTSTAT10C Termostato ON 10? C/OFF 18? C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - ja

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246638

Artikelnummer

HOFHLTSTAT10C

Herstellernummer

HLTSTAT10C

Hersteller

HOF

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Breite:

23 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

109 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater Thermostat 10C SetPt, HLTSTAT10C item measures 1.1X.9X4.3 inches with a material of Aluminum colored Black.