Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G150 Spectra Outdoor5861W230V - G572026G150

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G150 Spectra Outdoor5861W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574337091

Artikelnummer

HOFG572026G150

Herstellernummer

G572026G150

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

530 mm

Höhe:

1465 mm

Tiefe:

388 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Outdoor with Heat G57, G572026G150 item is rated 20000BTU 230V with material of Steel color Lt Gray.