Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G051 Spectra interni SS4689W230V - G572026G051

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G051 Spectra interni SS4689W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238152

Artikelnummer

HOFG572026G051

Herstellernummer

G572026G051

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...230 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5.86 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

530 mm

Höhe:

1465 mm

Tiefe:

388 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor G57, G572026G051 item is rated 20000BTU 230V with material of SS304 finish Brushed.