ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521216G150 Spectra Outdoor3500W115 V - G521216G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574336643
Artikelnummer
HOFG521216G150
Herstellernummer
G521216G150
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
435 mm
Höhe:
1338 mm
Tiefe:
296 mm


