Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G102 Spectra ACP-SS 1758W 230V - G520826G102

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G102 Spectra ACP-SS 1758W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238398

Artikelnummer

HOFG520826G102

Herstellernummer

G520826G102

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...230 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2.3 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

435 mm

Höhe:

1338 mm

Tiefe:

296 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G520826G102 item is rated 8000BTU 230V with material of SS316 finish Brushed.