ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G051 Spectra interni SS1758W230V - G520826G051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...230 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574238107
Artikelnummer
HOFG520826G051
Herstellernummer
G520826G051
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...230 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2.3 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
435 mm
Höhe:
1338 mm
Tiefe:
296 mm


