ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280626G102 Spectra ACP-SS 1641W 230V - G280626G102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...230 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574238367
Artikelnummer
HOFG280626G102
Herstellernummer
G280626G102
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...230 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1.87 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
431 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
256 mm


