Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G150 SpectraCool per esterni con calore G28, 6000 BTU 115 V, grigio chiaro, acciaio - G280616G150

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G150 SpectraCool per esterni con calore G28, 6000 BTU 115 V, grigio chiaro, acciaio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574335271

Artikelnummer

HOFG280616G150

Herstellernummer

G280616G150

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

431 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

256 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Outdoor with Heat G28, G280616G150 item is rated 6000BTU 115V with material of Steel color Lt Gray.