Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G102 Spectra ACP-SS 1758W 115V - G280616G102

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280616G102 Spectra ACP-SS 1758W 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238350

Artikelnummer

HOFG280616G102

Herstellernummer

G280616G102

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...115 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1.87 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

431 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

256 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G280616G102 item is rated 6000BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.