Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280446G051 Spectra interni SS1267W400V - G280446G051

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280446G051 Spectra interni SS1267W400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238053

Artikelnummer

HOFG280446G051

Herstellernummer

G280446G051

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1.44 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

432 mm

Höhe:

726 mm

Tiefe:

259 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor/Outdoor G28, G280446G051 item is rated 4000BTU 460V with material of SS304 finish Brushed.