ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280426G102 Spectra ACP-SS 1260W 230V - G280426G102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...230 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574238336
Artikelnummer
HOFG280426G102
Herstellernummer
G280426G102
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...230 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1.44 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
432 mm
Höhe:
726 mm
Tiefe:
259 mm


