ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG280416G150 Spectra Outdoor1172W115 V - G280416G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574334755
Artikelnummer
HOFG280416G150
Herstellernummer
G280416G150
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
431 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
256 mm


