Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LP Piastra di chiusura - F88LP

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LP Piastra di chiusura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 203 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240865

Artikelnummer

HOFF88LP

Herstellernummer

F88LP

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

203 mm

Layin, Closure Plates are used for closing and sealing the end of a wireway section or run. This Closure Plate Hinged-Cover Lay-in Wireway, F88LP item measures 8.00x8.00 inches with a material of Steel colored Gray.