Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LJ Scatola di giunzione - F88LJ

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LJ Scatola di giunzione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 203 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 203

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240858

Artikelnummer

HOFF88LJ

Herstellernummer

F88LJ

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

203 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

203

Lay-in Hinged Cover Junction Box used to mount terminal blocks or other components to panel. This Junction Box Lay-in Hinged-Cover, F88LJ item measures 8.00x8.00 inches with a material of Steel colored Gray.