ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LE9C Gomito 90? apertura esterna - F88LE9C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240827
Artikelnummer
HOFF88LE9C
Herstellernummer
F88LE9C
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin, 90-Degree Elbows offer right-angle wireway installations. Three different elbows available. This LayIn Wireway 90-Degree Elbow Outside Opening, F88LE9C item measures 8.00x8.00 inches with a material of Steel colored Gray.


