ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LE9AC Gomito 90? apertura sup. est. - F88LE9AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 203
Packung
1 ST
EAN
8713574240803
Artikelnummer
HOFF88LE9AC
Herstellernummer
F88LE9AC
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
203
Lay-in 90-Degree Elbow Outside Top Opening used for 90-deg turns in vertical drops. This 90-Degree Elbow Outside Top Opening, F88LE9AC item measures 8.00x8.00 inches with a material of Steel colored Gray.


