Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LB Connettore scatola - F88LB

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LB Connettore scatola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 203 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240742

Artikelnummer

HOFF88LB

Herstellernummer

F88LB

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

203 mm

Layin Box Connectors used inside connected enclosure ensuring and maintaing rating. This Box Connector Lay-in, F88LB item measures 8.00x8.00 inches with a material of Steel colored Gray.