ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88L06 Sezione dritta da 6 - F88L06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 203 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240667
Artikelnummer
HOFF88L06
Herstellernummer
F88L06
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12, F88L06 item measures 8.00x8.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.


