Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WRE44SS Boccola riduttore 600-400 - F66WRE44SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WRE44SS Boccola riduttore 600-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 152 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239647

Artikelnummer

HOFF66WRE44SS

Herstellernummer

F66WRE44SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

152 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Feed-Through Stainless Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size. This Reducer Bushings Feed-Through Edge Hole, F66WRE44SS item measures 6x6 to 4x4 inches with a material of SS304 finish Brushed.