ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WR44SS Boccola riduttore 600-400 - F66WR44SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Packung
1 ST
EAN
8713574239654
Artikelnummer
HOFF66WR44SS
Herstellernummer
F66WR44SS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Feed-Through Stainless Reducer Bushings are for reducing to a smaller wireway size. This Reducer Bushings Feed-Through Center Hole, F66WR44SS item measures 6x6 to 4x4 inches with a material of SS304 finish Brushed.


