Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WE45SS Gomito 45? - F66WE45SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WE45SS Gomito 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241220

Artikelnummer

HOFF66WE45SS

Herstellernummer

F66WE45SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Feed-Through Elbows for connecting wireway at 45-degree turns in very wet corrosive applications. This 45-Degree Elbow Feed-Through, F66WE45SS item measures 6.00x6.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.