ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66W48SS Sezione dritta da 48 - F66W48SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Packung
1 ST
EAN
8713574241183
Artikelnummer
HOFF66W48SS
Herstellernummer
F66W48SS
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Straight Feed-Through section available in multiple lengths for wet corrosive applications. This Straight Section Feed-Through Type 4X, F66W48SS item measures 6.00x6.00x48.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.


