Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LN1 Nipplo da 10 - F66LN1

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LN1 Nipplo da 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 152 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240551

Artikelnummer

HOFF66LN1

Herstellernummer

F66LN1

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

152 mm

Lay-in Hinged Cover Nipples are used for adjusting wireway length. This Nipple Lay-in Hinged-Cover, F66LN1 item measures 6.00x6.00x1.00 inches with a material of Steel colored Gray.