Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LE9KOKT Gomito 90? senso antiorario - F66LE9KOKT

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LE9KOKT Gomito 90? senso antiorario

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 152 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240506

Artikelnummer

HOFF66LE9KOKT

Herstellernummer

F66LE9KOKT

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

152 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Lay-in Transposition for rotating open side 90 degrees retaining lay-in feature. This Transposition Sections 90-Degree Elbow CCW, F66LE9KOKT item measures 6.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.