Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LE45B Gomito 45? apertura interna - F66LE45B

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LE45B Gomito 45? apertura interna

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 152 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240445

Artikelnummer

HOFF66LE45B

Herstellernummer

F66LE45B

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

152 mm

Layin 45-Degree Elbows provide wireway runs with 45-degree turns. Three different elbows available. This 45-Degree Elbow Inside Opening, F66LE45B item measures 6.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.