ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LB Connettore scatola - F66LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240414
Artikelnummer
HOFF66LB
Herstellernummer
F66LB
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Layin Box Connectors used inside connected enclosure ensuring and maintaing rating. This Box Connector Lay-in, F66LB item measures 6.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.


