Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66HDSS Telaio di aggancio - F66HDSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66HDSS Telaio di aggancio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 206 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 387

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241138

Artikelnummer

HOFF66HDSS

Herstellernummer

F66HDSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

206 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

387

Stainless Feed-Through Drop Hangers used for supporting a wireway run in overhead beam or ceiling. This Drop Hanger Feed-Through, F66HDSS item fits 6.00x6.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.