Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WTSS Raccordo a T - F44WTSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WTSS Raccordo a T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241114

Artikelnummer

HOFF44WTSS

Herstellernummer

F44WTSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Stainless Steel, Feed-Through Tees are used for making T-type turns in wireway runs. This Tee Feed-Through, F44WTSS item measures 4.00x4.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.