Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WSCSS Nipplo girevole regolare - F44WSCSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WSCSS Nipplo girevole regolare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241107

Artikelnummer

HOFF44WSCSS

Herstellernummer

F44WSCSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Stainless Feed-Through Swivel Nipples for adjusting to different angles in corrosive applications. This Swivel Nipple Feed-Through Wireway, F44WSCSS item measures 2.00x2.00 inches with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.