ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WPSS Piastra di chiusura - F44WPSS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102
Packung
1 ST
EAN
8713574241091
Artikelnummer
HOFF44WPSS
Herstellernummer
F44WPSS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
La piastra di chiusura in acciaio inox chiude l'estremità di una canalina. L'articolo F44WPSS piastra di chiusura passante misura 4,00x4,00"con finitura spazzolata SS304.


