Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WE90SS Gomito 90? - F44WE90SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WE90SS Gomito 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241053

Artikelnummer

HOFF44WE90SS

Herstellernummer

F44WE90SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Feed-Through Elbows for connecting wireway at 90-degree turns in very wet, corrosive applications. This 90-Degree Elbow Feed-Through Wireway, F44WE90SS item measures 4.00x4.00 inches with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.