Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WBSS Connettore scatola - F44WBSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WBSS Connettore scatola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241039

Artikelnummer

HOFF44WBSS

Herstellernummer

F44WBSS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Stainless Steel Box Connectors used inside connected enclosures ensuring tight seal. This Box Connector, F44WBSS item measures 4.00x4.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.