Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44W60SS Sezione dritta da 60 - F44W60SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44W60SS Sezione dritta da 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241015

Artikelnummer

HOFF44W60SS

Herstellernummer

F44W60SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Straight Feed-Through section available in multiple lengths for wet corrosive applications. This Straight Section Feed-Through Type 4X, F44W60SS item measures 4.00x4.00x60.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.