ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44W36SS Sezione dritta da 36 - F44W36SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102
Packung
1 ST
EAN
8713574240995
Artikelnummer
HOFF44W36SS
Herstellernummer
F44W36SS
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Straight Feed-Through section available in multiple lengths for wet corrosive applications. This Straight Section Feed-Through Type 4X, F44W36SS item measures 4.00x4.00x36.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.


