ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LTA Raccordo T apertura superiore - F44LTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240261
Artikelnummer
HOFF44LTA
Herstellernummer
F44LTA
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin Tee Top Cover Openings offer three branches which are open along same side. This Tee Fitting Lay-in Hinged Cover Top Opening, F44LTA item measures 4.00x4.00 inches with a material of Steel colored Gray.


