Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LSGQR Piastra di tenuta piatta - F44LSGQR

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LSGQR Piastra di tenuta piatta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240254

Artikelnummer

HOFF44LSGQR

Herstellernummer

F44LSGQR

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Layin, Quick-Release, Flat Sealing Plate seals the cover side of each wireway junction. This Quick-Release Flat Sealing Plate Lay-in Hinged-Cover, F44LSGQR item measures 4.00x4.00 inch with a material of Steel colored Gray.