ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LSAG Piastra di tenuta angolare 90? - F44LSAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240247
Artikelnummer
HOFF44LSAG
Herstellernummer
F44LSAG
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
La piastra di tenuta si unisce a sezioni o raccordi su una piastra di chiusura, un connettore a scatola o un raccordo da taglio. L'articolo F44LSAG piastra di tenuta ad angolo di 90 gradi a innesto, HC di tipo 12 e 3R, misura 4,00x4,00", in acciaio grigio.


