Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LRE22 Riduttore 400-250 - F44LRE22

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LRE22 Riduttore 400-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240230

Artikelnummer

HOFF44LRE22

Herstellernummer

F44LRE22

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Lay-In Hinged Cover Reducer for reducing to a smaller wireway size. This Reducer Lay-in Hinged Cover, F44LRE22 item fits 4x4 to 2.5x2.5 inches with a material of Steel colored Gray.