ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LN1 Nipplo da 1 - F44LN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240193
Artikelnummer
HOFF44LN1
Herstellernummer
F44LN1
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Lay-in Hinged Cover Nipples are used for adjusting wireway length. This Nipple Lay-in Hinged-Cover, F44LN1 item measures 4.00x4.00x1.00 inches with a material of Steel colored Gray.


