Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9KT Gomito 90? senso orario - F44LE9KT

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9KT Gomito 90? senso orario

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240155

Artikelnummer

HOFF44LE9KT

Herstellernummer

F44LE9KT

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Lay-in Transposition for rotating open side 90 degrees retaining lay-in feature. This Transposition Sections 90-Degree Elbow CW, F44LE9KT item measures 4.00x4.00 inches with a material of Steel colored Gray.