Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9C Gomito 90? apertura esterna - F44LE9C

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9C Gomito 90? apertura esterna

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240131

Artikelnummer

HOFF44LE9C

Herstellernummer

F44LE9C

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

I gomiti a 90 gradi a innesto offrono installazioni per canaline ad angolo retto. Sono disponibili tre diversi gomiti. L'articolo F44LE9C gomito a 90 gradi per canalina con apertura esterna misura 4,00x4,00", in acciaio grigio.