Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9AC Gomito 90? apertura sup. est. - F44LE9AC

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE9AC Gomito 90? apertura sup. est.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240117

Artikelnummer

HOFF44LE9AC

Herstellernummer

F44LE9AC

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Lay-in 90-Degree Elbow Outside Top Opening used for 90-deg turns in vertical drops. This 90-Degree Elbow Outside Top Opening, F44LE9AC item measures 4.00x4.00 inches with a material of Steel colored Gray.