ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE45B Gomito 45? apertura interna - F44LE45B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 102 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240087
Artikelnummer
HOFF44LE45B
Herstellernummer
F44LE45B
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
I gomiti a 45 gradi a innesto offrono percorsi della canalina con curve a 45 gradi. Sono disponibili tre diversi gomiti. L'articolo F44LE45B gomito a 45 gradi con apertura interna misura 4,00x4,00", in acciaio grigio.


