ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44HDSS Telaio di aggancio - F44HDSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 298
Packung
1 ST
EAN
8713574240957
Artikelnummer
HOFF44HDSS
Herstellernummer
F44HDSS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
298
Stainless Feed-Through Drop Hangers used for supporting a wireway run in overhead beam or ceiling. This Drop Hanger Feed-Through, F44HDSS item fits 4.00x4.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.


