Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LTC Raccordo T apertura sup. est. - F22LTC

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LTC Raccordo T apertura sup. est.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239906

Artikelnummer

HOFF22LTC

Herstellernummer

F22LTC

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Lay-in Tee Outside Top Opening for installs where covers of 2 branches on one side, third on another. This Tee Fitting Lay-in Hinged Cover Outside Top Opening, F22LTC item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.