ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22LTA Raccordo T apertura superiore - F22LTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574239890
Artikelnummer
HOFF22LTA
Herstellernummer
F22LTA
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Layin Tee Top Cover Openings offer three branches which are open along same side. This Tee Fitting Lay-in Hinged Cover Top Opening, F22LTA item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.


